Kopwand voor tafelwagens

Artikelnummer: E2402SW
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer E2402SW
EAN/GTIN 4017976745527
Nummer fabrikant E2402SW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • gedemonteerd

Omschrijving:

  • Van houtvezelplaat,toplaag in beukendecor, in stalen frame.
  • Poedergecoat RAL 5007.
  • Zelfmontage d.
  • m.
  • v.
  • kunststof klemmen.
  • Voor alle MultiVario tafelwagens met 2 etages.

Kenmerk:

    • Laadvlak breedte (mm): 700
    • Totale lengte (mm): 710
    • Totale diepte (mm): 45
    • Totale hoogte (mm): 590
    • Kleur: beukendecor
    • Wenk: voor 2402

Downloads en documenten