Counting balance CFS 3K-5, Weighing range 3000 g, Readout 0,01 g

Nr art.: CFS 3K-5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wys. całkowita 180 mm
Szerokość całkowita 315 mm
Głębokość całkowita 350 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 295 mm
Głębokość szalki 225 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Czytelność 0,01 g
Wysokość cyfr 20 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CFS 3K-5
EAN / GTIN 4045761144477
Numer producenta CFS 3K-5
Numer L L40250 585
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Memory (PLU) for 100 items with additional text, reference weight and tare weight, e.g. of a container
  • Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the average piece weight value

Cecha szcz.:

  • Large backlit LCD displays, digit height 20 mm
  • Dimensions weighing surface WxD 295×225 mm
  • Overall dimensions W×D×H 315×350×180 mm
  • Permissible ambient temperature 0 °C/40 °C