Balanță de numărare; Max 3 kg, d = 0,01 g

Cod articol.: CFS 3K-5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Înălţimea totală 180 mm
Lăţimea totală 315 mm
Adâncimea totală 350 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 295 mm
Adâncime placă de cântărire 225 mm
Material platou cântar oţel superior
Lizibilitate 0,01 g
Înălţimea cifrelor 20 mm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Tip produs Cântar cu numere
Unitate Interval de cântărire Gramm
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. 0 °C
Temperatură de funcționare max. 40 °C

Identificare și clasificare

Cod articol CFS 3K-5
EAN / GTIN 4045761144477
Număr producător CFS 3K-5
L-Număr L40250 585
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Memorie (PLU): pentru 100 de articole cu text suplimentar, greutate de referință și greutate de tarare, de exemplu, a unui container
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Programabil prin intermediul tastaturii: - numărul de piese de referință dorit - greutatea de referință cunoscută
  • Trei afișaje: pentru afișarea greutății, greutatea de referință, numărul total de piese
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal optic și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea
  • Funcția de umplere la țintă: numărul de piese țintă sau greutatea țintă programabilă, de exemplu pentru cântărirea de control. Atingerea valorii țintă este indicată de un semnal
  • funcția PRE-TARE: pentru predesenarea manuală a unei greutăți cunoscute a containerului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • a doua interfață de cântar: pentru configurarea unui sistem de numărare de înaltă rezoluție ca standard, de exemplu cu poduri de cântărire de la KERN
  • capac de protecție pentru lucru inclus în livrare
  • Numărare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 20 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 295×225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 315×350×180 mm
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 0 °C/40 °C