Počítací váha; Max 3 kg, d = 0,01 g

Artiklové číslo: CFS 3K-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Celková výška 180 mm
Celková šířka 315 mm
Celková hloubka 350 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 295 mm
Hloubka vážicí desky 225 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Čitelnost 0,01 g
Výška číslic 20 mm
Displej s podsvětlením ano
Druh produktu Počítací váha
Jednotka Rozsah vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CFS 3K-5
EAN / GTIN 4045761144477
Číslo výrobce CFS 3K-5
L-číslo L40250 585
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Paměť (PLU): pro 100 položek s doplňkovým textem, referenční hmotností a vlastní hmotností např. kontejneru
  • přesné počítání: Automatická optimalizace referenční hmotnosti postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Programovatelné pomocí klávesnice: - požadovaný referenční počet kusů - známá referenční hmotnost
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Fill-to-target: programovatelný cílový počet kusů nebo cílová hmotnost, např. pro kontrolní vážení. Dosažení cílové hodnoty je signalizováno signálem
  • funkce PRE-TARE: pro ruční předběžné načtení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně
  • rozhraní druhé váhy: pro standardní nastavení počítacího systému s vysokým rozlišením, např. s vážicími můstky KERN zkušební závaží
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 20 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 295 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C