• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Tælleskala; Max 3 kg, d = 0,01 g

Art.-nr.: CFS 3K-5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CFS 3K-5
EAN/GTIN 4045761144477
Producentnummer CFS 3K-5
L-nummer L40250 585
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hukommelse (PLU): til 100 artikler med yderligere tekst, referencevægt og taravægt af f.eks. en beholder
  • nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist gennemsnitsværdien af emnevægten
  • Kan programmeres via tastaturet: - ønsket antal referencestykker - kendt referencevægt
  • Tre displays: til visning af vægt, referencevægt, samlet antal stykker
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering
  • Fill-to-target-funktion: målstykkeantal eller målvægt kan programmeres, f.eks. til kontrolvejning. Når målværdien er nået, indikeres det ved et signal
  • PRE-TARE-funktion: til manuel forudindlæsning af en kendt beholdervægt, hvilket er nyttigt til kontrol af fyldningsmængden
  • anden vægts grænseflade: til opsætning af et tællesystem med høj opløsning som standard, f.eks. med vejerbroer fra KERN
  • beskyttelsesdæksel medfølger ved leveringen
  • Nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 20 mm
  • Dimensioner vejeflade B×D 295×225 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 315×350×180 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 0 °C/40 °C