{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Hauteur totale | 180 mm | |
| Largeur totale | 315 mm | |
| Profondeur totale | 350 mm | |
| Forme plateau de pesée | aspect anguleux | |
| Largeur plateau de pesée | 295 mm | |
| Profondeur plateau de pesée | 225 mm | |
| Matériau plateau | Acier inoxydable | |
| Lisibilité | 0,01 g | |
| Hauteur des chiffres | 20 mm | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Type de produit | balance compteuse | |
| Unité de mesure de la plage de pesée | Gramm | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Référence article | CFS 3K-5 | |
| EAN / GTIN | 4045761144477 | |
| Réf. fabricant | CFS 3K-5 | |
| Article hors catalogue | L40250 585 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |