kliny pod koła

Nr art.: BWC1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BWC1
EAN / GTIN 7314150365586
Numer producenta BWC1
Numer L L51330 113396
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zabezpieczanie pojazdów o masie do 4 ton na pochyłych powierzchniach
  • Dodatkowe zabezpieczenie przed stoczeniem się pojazdu podczas podnoszenia go w warsztacie
  • Wytrzymałe tworzywo sztuczne z profilem zapewniającym optymalną odporność na poślizg
  • Sprzedaż w parach
  • Posiada certyfikat ROHS
  • Pakowane pojedynczo

Cecha szcz.:

  • Długość: 110 mm
  • Szerokość: 77 mm
  • Wysokość: 75 mm
  • Masa: 0 655 kg
  • Rozmiar pakietu: 75 x 77 x 110 mm
  • Wysokość produktu: 75 mm
  • Długość produktu: 135 mm
  • Masa: 0,6900 kg
  • Szerokość produktu: 225 mm