• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlegkeile

Artikel-Nr.: BWC1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BWC1
EAN / GTIN 7314150365586
Herstellernummer BWC1
L-Nummer L51330 113396
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sichern Fahrzeuge von Fahrzeugen bis zu 4T auf geneigten Flächen
  • Zusätzliche Sicherung gegen Wegrollen beim Anheben des Fahrzeugs in der Werkstatt
  • Robuster Kunststoff mit Profil für optimale Rutschsicherheit
  • Verkauf paarweise
  • ROHS-zertifiziert
  • Einzeln verpackt

Merkmal:

  • Länge: 110 mm
  • Breite: 77 mm
  • Höhe: 75 mm
  • Gewicht: 0.655 kg
  • Paketgröße: 75 x 77 x 110 mm
  • Produkt-Höhe: 75 mm
  • Produkt-Länge: 135 mm
  • Gewicht: 0,6900 kg
  • Produkt-Breite: 225 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit