cales

Réf.: BWC1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BWC1
EAN / GTIN 7314150365586
Réf. fabricant BWC1
Article hors catalogue L51330 113396
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Immobilisation de véhicules pesant jusqu’à 4 tonnes sur des surfaces en pente
  • Sécurité supplémentaire contre le déplacement du véhicule lors de son levage à l’atelier
  • Plastique robuste avec un profil antidérapant pour une adhérence optimale
  • Vente en couple
  • Certifié ROHS
  • Emballé individuellement

Caractéristique(s):

  • Longueur: 110 mm
  • Largeur: 77 mm
  • Hauteur: 75 mm
  • Poids: 0 655 kg
  • Taille du paquet: 75 x 77 x 110 mm
  • Hauteur du produit: 75 mm
  • Longueur du produit: 135 mm
  • Poids: 0,6900 kg
  • Largeur du produit: 225 mm