podložky

Artiklové číslo: BWC1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BWC1
EAN / GTIN 7314150365586
Číslo výrobce BWC1
L-číslo L51330 113396
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Zajištění vozidel do Závažíi 4 tun na svažitých plochách
  • Dodatečná pojistka proti odjetí při zvedání vozidla v servisu
  • Odolný plast s profilem pro optimální protiskluznost
  • Prodej v párech
  • Certifikováno ROHS
  • Baleno jednotlivě

Charakteristika:

  • Délka: 110 mm
  • Šířka: 77 mm
  • Výška: 75 mm
  • Hmotnost: 0 655kg
  • Velikost paketu: 75 x 77 x 110 mm
  • Výška produktu: 75 mm
  • Délka výrobku: 135 mm
  • Hmotnost: 0,6900kg
  • Produkt šířka: 225 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku