Cale de blocare

Cod articol.: BWC1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol BWC1
EAN / GTIN 7314150365586
Număr producător BWC1
L-Număr L51330 113396
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Asigurarea vehiculelor cu o greutate de până la 4 tone pe suprafețe înclinate
  • Măsură suplimentară de siguranță împotriva deplasării accidentale a vehiculului în timpul ridicării acestuia în atelier
  • Robust material plastic cu profil pentru o aderență optimă
  • Vindeți în perechi
  • Certificat ROHS
  • Ambalate individual

Caracteristică:

  • Lungime: 110 mm
  • Lăţime: 77 mm
  • Înălţime: 75 mm
  • Greutate: 0.655kg
  • Dimensiune pachet: 75 x 77 x 110 mm
  • Înălțimea produsului: 75 mm
  • Lungimea produsului: 135 mm
  • Greutate: 0,6900kg
  • Lățimea produsului: 225 mm