Ścisak rurowy BPC-H34

Nr art.: BPC-H34
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 42 mm
Oznaczenie producenta Rohr-Schraubzwinge BPC-H34
Opakowanie karton
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Możliwość użycia do stal
Średnica 26,9 mm
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BPC-H34
EAN / GTIN 4008158032375
Numer producenta BPC-H34
Numer L L80040 77
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Pasuje do rur stalowych DN 20/R3/4″ lub DN 15/R1/2“
  • Średnica zewnętrzna 26,9 mm lub 21,3 mm
  • Rozpiętość można dowolnie wybrać
  • Z podstawką
  • Pakowane przez SB

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 42 mm
  • Dla rur o średnicy Ø: 26,9 mm
  • Dla rur o średnicy Ø: 3/4 cala
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Korpus główny z odlewu stalowego, powlekany
    • Wrzeciono z gwintem trapezowym, walcowane ze stali, oksydowane
    • Nasadki ochronne z tworzywa sztucznego

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Prace stolarskie i meblarskie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Należy regularnie czyścić i smarować wrzeciono