Dormants à tubes BPC-H34

Réf.: BPC-H34
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de serre-joints serre-joints
Porte-à-faux max. 42 mm
Référence fabricant Rohr-Schraubzwinge BPC-H34
Emballage Carton
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Matériau bras de serrage acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Pour acier
Diamètre 26,9 mm
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article BPC-H34
EAN / GTIN 4008158032375
Réf. fabricant BPC-H34
Article hors catalogue L80040 77
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Convient aux tubes en acier DN 20/R3/4″ ou DN 15/R1/2″
  • Diamètre extérieur 26,9 mm ou 21,3 mm
  • Largeur de serrage réglable en continu
  • Avec support
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 42 mm
  • Pour les tuyaux Ø: 26,9 mm
  • Pour les tuyaux Ø: 3/4″
  • Matériau / surface :
    • Base en acier moulé, revêtue
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Capuchons de protection en plastique

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée