• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Strettoio a vite per tubi BPC-H34

Codice art.: BPC-H34

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Tipo morsetto strettoio a vite
Sporgenza max. 42 mm
Denominazione originale prodotto Rohr-Schraubzwinge BPC-H34
Imballaggio Scatola
Materiale cappuccio di protezione plastica
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio acciaio
Filettatura mandrino Filettatura trapezoidale
Per acciaio
Diametro 26,9 mm
Superfici di serraggio con cappuccio protettivo sì
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo BPC-H34
EAN / GTIN 4008158032375
Codice del produttore BPC-H34
Numero-L L80040 77
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per tubi in acciaio DN 20/R3/4″ o DN 15/R1/2“
  • Diametro esterno 26,9 mm o 21,3 mm
  • Apertura selezionabile a scelta
  • Con piedino di supporto
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 42 mm
  • Per tubi Ø: 26,9 mm
  • Per tubi Ø: 3/4″
  • Materiale / superficie:
    • Base in acciaio fuso, rivestita
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Cappucci di protezione in plastica

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Falegnameria

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino