Cevna vijačna spona BPC-H34

Št. art.: BPC-H34
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
Vrsta spone vijačna spona
Največja projekcija 42 mm
Oznaka proizvajalca Rohr-Schraubzwinge BPC-H34
Embalaža Škatla
Material, zaščitni pokrovček umetne mase
Vrsta izdelka objemke
Material, napenjalne roke jeklo
Navoj vretena trapezni navoj
Primerno za jeklo
Premer 26,9 mm
Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BPC-H34
EAN/GTIN 4008158032375
Številka proizvajalca BPC-H34
L-število L80040 77
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Primerno za jeklene cevi DN 20/R3/4″ ali DN 15/R1/2″
  • Zunanji premer 26,9 mm ali 21,3 mm
  • Širina vpenjanja je poljubno nastavljiva
  • S stojalom
  • Pakirano v SB

Lastnosti:

  • Nad glavo: 42 mm
  • Za cevi Ø: 26,9 mm
  • Za cevi Ø: 3/4″
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Plastični zaščitni pokrovčki

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno