Conjunto mordaza para tubería BPC-H34

N.º do artigo: BPC-H34
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Designação do fabricante Rohr-Schraubzwinge BPC-H34
Embalagem Caixa de cartão
Material da tampa protetora plástico
Tipo de produto grampos
Tipo de ponteira grampo de aperto
Alcance máx. 42 mm
Material dos braços de fixação aço
Rosca do fuso rosca trapezoidal
Para aço
Diâmetro 26,9 mm
Áreas de aperto com tampa protetora sim
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo BPC-H34
EAN/GTIN 4008158032375
Número do fabricante BPC-H34
Número L L80040 77
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Adecuada para tubos de acero DN 20/R3/4″ o DN 15/R1/2″
  • Diámetro exterior 26,9 mm o 21,3 mm
  • Anchura de sujeción regulable sin escalonamiento
  • Con soporte
  • En paquete colgante cardado

Característica:

  • alcance de brazo: 42 mm
  • Para tuberías Ø: 26,9 mm
  • Para tuberías Ø: 3/4″
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base acero fundido, recubierto
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • Tapas protectoras de plástico

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente