Wkrętarka udarowa 1″

Nr art.: BP901
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
Numer artykułu BP901
EAN / GTIN 7314150336012
Numer producenta BP901
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Wkrętarka udarowa, 1 cal
  • Niezwykle wydajna maszyna, 2550 Nm podczas jazdy do przodu i 3500 Nm podczas jazdy do tyłu
  • Cicha praca i niewielkie wibracje
  • Solidny mechanizm uderzeniowy z podwójnym młotkiem
  • Trzystopniowy regulator mocy
  • Wraz z praktycznym uchwytem

Cecha szcz.:

  • Napęd czworokątny: 1 cala
  • Ciśnienie w barach: 6,2 bar
  • Wlot powietrza: 2 cala
  • Minimalna średnica węża: 13 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 460 l/min
  • Zakres momentu obrotowego: 2550 Nm
  • Maksymalny moment obrotowy: 3500 Nm
  • Prędkość: 3800 min
  • Liczba uderzeń na minutę: 400
  • Ciśnienie akustyczne: 87,5 dBA
  • Siła wibracji: 6,17 m/s²
  • Długość: 409 mm
  • Masa: 11,9 kg
  • Wysokość produktu: 160 mm
  • Długość produktu: 450 mm
  • Masa: 12,7600 kg
  • Szerokość produktu: 210 mm