Llave de impacto de 1″

Número de artículo: BP901
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
Número de artículo BP901
EAN / GTIN 7314150336012
Número del fabricante BP901
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto, 1 pulgada
  • Máquina de gran potencia, con 2550 Nm en marcha adelante y 3500 Nm en marcha atrás
  • Silencioso y con pocas vibraciones
  • Mecanismo de percusión robusto de doble martillo
  • Regulador de potencia de tres etapas
  • Incluye un práctico asa

Característica:

  • Accionamiento de cuadrado: 1 pulg.
  • Presión en bar: 6,2 bar
  • Admisión de aire: 1/2″ in
  • Diámetro mínimo de la manguera: 13 mm
  • Consumo de aire comprimido: 460 l/min
  • Intervalo de par: 2550 Nm
  • Par máximo: 3500 Nm
  • Velocidad: 3800 min
  • Golpes por minuto: 400
  • Presión acústica: 87,5 dBA
  • Fuerza de vibración: 6.17 m/s²
  • Longitud: 409 mm
  • Peso: 11,9 kg
  • Altura del producto: 160 mm
  • Longitud del producto: 450 mm
  • Peso: 12,7600 kg
  • Producto anchura: 210 mm