1-palčni udarni vijačnik

Št. art.: BP901
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
Številka izdelka BP901
EAN/GTIN 7314150336012
Številka proizvajalca BP901
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Vijakarna, 1 palec
  • Izjemno zmogljiv stroj, 2550 Nm pri vožnji naprej in 3500 Nm pri vožnji nazaj
  • Tiho delovanje in majhne vibracije
  • Robusten mehanizem z dvojnim kladivom
  • Regulator moči v treh stopnjah
  • Vključno s praktičnim ročajem

Lastnosti:

  • štirikotni pogon: 1 in
  • Tlak v barih: 6,2 barov
  • Dovod zraka: 1/2″ in
  • Najmanjši premer cevi: 13 mm
  • Poraba stisnjenega zraka: 460 l/min
  • Območje vrtilnega momenta: 2550 N-m
  • Največji navor: 3500 N-m
  • Hitrost: 3800 min
  • Utripi na minuto: 400
  • Zvočni tlak: 87,5 dBA
  • Vibracijska moč: 6,17 m/s²
  • Dolžina: 409 mm
  • Masa: 11,9kg
  • Višina izdelka: 160 mm
  • Dolžina izdelka: 450 mm
  • Masa: 12,7600kg
  • Izdelek širina: 210 mm