1″ rázový utahovák

Artiklové číslo: BP901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP901
EAN / GTIN 7314150336012
Číslo výrobce BP901
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Rázový utahovák, 1 palec
  • Velmi výkonný stroj, 2550 Nm při jízdě vpřed a 3500 Nm při jízdě vzad
  • Tichý provoz a nízké vibrace
  • Robustní dvojité kladívkové ústrojí
  • Třístupňový regulátor výkonu
  • Včetně praktického držadla

Charakteristika:

  • čtyřhranný pohon: 1 in
  • Tlak v barech: 6,2 bar
  • Sání vzduchu: 1/2″ in
  • Minimální průměr hadice: 13 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 460 l/min
  • Rozsah krouticího momentu: 2550 Nm
  • Maximální točivý moment: 3500 Nm
  • Rychlost.: 3800 min
  • Tepy za minutu: 400
  • Akustický tlak: 87,5 dBA
  • Vibrační síla: 6,17 m/s²
  • Délka: 409 mm
  • Hmotnost: 11,9kg
  • Výška produktu: 160 mm
  • Délka výrobku: 450 mm
  • Hmotnost: 12,7600kg
  • Produkt šířka: 210 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku