1″ slagnøgle

Art.-nr.: BP901
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
Artikelnummer BP901
EAN/GTIN 7314150336012
Producentnummer BP901
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slagnøgle, 1 tomme
  • En særdeles kraftfuld maskine med 2550 Nm i fremadkørsel og 3500 Nm i bakkørsel
  • Støjsvag og med lav vibration
  • Robust dobbelt-hammer-slagværk
  • Tre-trins effektregulator
  • Inklusive praktisk håndtag

Egenskab:

  • Firkantet drev: 1 tommer
  • Tryk i bar: 6,2 bar
  • Luftindtag: 1/2″ tommer
  • Mindste slangediameter: 13 mm
  • Trykluftforbrug: 460 l/min
  • Momentområde: 2550 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment: 3500 Nm
  • Hastighed: 3800 min.
  • Slag pr. minut: 400
  • Lydtryk: 87,5 dBA
  • Vibrationsstyrke: 6,17 m/s²
  • Længde: 409 mm
  • Vægt: 11,9kg
  • Produkthøjde: 160 mm
  • Produktlængde: 450 mm
  • Vægt: 12,7600kg
  • Product bredde: 210 mm