Pneumatyczny rysik do grawerowania

Nr art.: BP799
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
Numer artykułu BP799
EAN / GTIN 7314150134502
Numer producenta BP799
Numer L L51320 4089
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Pneumatyczny rysik do grawerowania
  • Do szybkiego i bezpiecznego grawerowania
  • Elastyczny wąż powietrzny (60 cali), pokryty materiałem tekstylnym
  • Otwór wentylacyjny z przodu do czyszczenia obszaru roboczego

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Prędkość: 13,000 min
  • Ciśnienie akustyczne: 78 dBA
  • Siła wibracji: < 2.0 m/s²
  • Długość: 140 mm
  • Masa: 0,24 kg
  • Wysokość produktu: 48 mm
  • Długość produktu: 200 mm
  • Masa: 0,4000 kg
  • Szerokość produktu: 97 mm