• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatischer Gravurstift, 6,3 Bar

Artikel-Nr.: BP799
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BP799
EAN / GTIN 7314150134502
Herstellernummer BP799
L-Nummer L51320 4089
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pneumatischer Gravurstift
  • Für schnelles und sicheres Gravieren
  • Flexibler Luftschlauch (60 Zoll), mit Textilstoff ummantelt
  • Luftabzug vorne zum Säubern des Arbeitsbereichs

Merkmal:

  • Druck in Bar: 6.3 bar
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Geschwindigkeit: 13,000 min
  • Schalldruck: 78 dBA
  • Vibrationsstärke: < 2.0 m/s²
  • Länge: 140 mm
  • Gewicht: 0.24 kg
  • Produkt-Höhe: 48 mm
  • Produkt-Länge: 200 mm
  • Gewicht: 0,4000 kg
  • Produkt-Breite: 97 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit