Stylo de gravure pneumatique

Réf.: BP799
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BP799
EAN / GTIN 7314150134502
Réf. fabricant BP799
Article hors catalogue L51320 4089
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Stylo de gravure pneumatique
  • Pour une gravure rapide et sûre
  • Tuyau d’air flexible (152 cm), gainé de tissu
  • Sortie d’air à l’avant pour nettoyer la zone de travail

Caractéristique(s):

  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Vitesse: 13,000 min
  • Pression acoustique: 78 dBA
  • Puissance vibratoire: < 2.0 m/s²
  • Longueur: 140 mm
  • Poids: 0,24 kg
  • Hauteur du produit: 48 mm
  • Longueur du produit: 200 mm
  • Poids: 0,4000 kg
  • Largeur du produit: 97 mm