Pnevmatsko gravirno pero

Št. art.: BP799
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BP799
EAN/GTIN 7314150134502
Številka proizvajalca BP799
L-število L51320 4089
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Pnevmatsko gravirno pero
  • Za hitro in varno graviranje
  • Prilagodljiva zračna cev (60 palcev), obložena s tekstilom
  • Sprednji odvod zraka za čiščenje delovnega prostora

Lastnosti:

  • Tlak v barih: 6,3 barov
  • Najmanjši premer cevi: 10 mm
  • Hitrost: 13,000 min
  • Zvočni tlak: 78 dBA
  • Vibracijska moč: < 2,0 m/s²
  • Dolžina: 140 mm
  • Masa: 0,24kg
  • Višina izdelka: 48 mm
  • Dolžina izdelka: 200 mm
  • Masa: 0,4000kg
  • Izdelek širina: 97 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost