Pneumatisk graveringsstift

Art.-nr.: BP799
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BP799
EAN/GTIN 7314150134502
Producentnummer BP799
L-nummer L51320 4089
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pneumatisk graveringsstift
  • Til hurtig og sikker gravering
  • Fleksibel luftslange (60 tommer), beklædt med tekstil
  • Luftudtag foran til rengøring af arbejdsområdet

Egenskab:

  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Hastighed: 13,000 min.
  • Lydtryk: 78 dBA
  • Vibrationsstyrke: < 2.0 m/s²
  • Længde: 140 mm
  • Vægt: 0,24kg
  • Produkthøjde: 48 mm
  • Produktlængde: 200 mm
  • Vægt: 0,4000kg
  • Product bredde: 97 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel