Podkładka z rzepem z 53 otworami

Nr art.: BP60102
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
Numer artykułu BP60102
EAN / GTIN 7314150426669
Numer producenta BP60102
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Talerz szlifierski do tarcz na rzepy z 53 otworami do modelu BP601

Cecha szcz.:

  • Część zamienna do: BP601
  • Średnica: 152 mm
  • Długość: 160 mm
  • Masa: 90 g
  • Wysokość produktu: 40 mm
  • Długość produktu: 80 mm
  • Masa: 0,1300 kg
  • Szerokość produktu: 60 mm