Tessuto autoaggrappante con 53 fori

Codice art.: BP60102
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
Codice articolo BP60102
EAN / GTIN 7314150426669
Codice del produttore BP60102
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Platorello per dischi con fissaggio autoaggrappante con 53 fori per BP601

Proprietà:

  • Ricambio per: BP601
  • Diametro: 152 mm
  • Lunghezza: 160 mm
  • Peso: 90 g
  • Altezza del prodotto: 40 mm
  • Lunghezza del prodotto: 80 mm
  • Peso: 0,1300 kg
  • larghezza prodotto: 60 mm