Ježkova podloga z 53 luknjami

Št. art.: BP60102
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
Številka izdelka BP60102
EAN/GTIN 7314150426669
Številka proizvajalca BP60102
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Brusilna plošča za diske s samoprijemno pritrditvijo s 53 luknjami za BP601

Lastnosti:

  • Nadomestni del za: BP601
  • Premer: 152 mm
  • Dolžina: 160 mm
  • Masa: 90g
  • Višina izdelka: 40 mm
  • Dolžina izdelka: 80 mm
  • Masa: 0,1300kg
  • Izdelek širina: 60 mm