Burrebåndspude med 53 huller

Art.-nr.: BP60102
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
Artikelnummer BP60102
EAN/GTIN 7314150426669
Producentnummer BP60102
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibeskive til slibeskiver med burrebåndsfastgørelse og 53 huller til BP601

Egenskab:

  • Reservedel til: BP601
  • Beholderens diameter: 152 mm
  • Længde: 160 mm
  • Vægt: 90g
  • Produkthøjde: 40 mm
  • Produktlængde: 80 mm
  • Vægt: 0,1300kg
  • Product bredde: 60 mm

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven