Placă cu prindere tip arici cu 53 de găuri

Cod articol.: BP60102
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
Cod articol BP60102
EAN / GTIN 7314150426669
Număr producător BP60102
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Disc de șlefuire pentru discuri cu prindere tip arici, cu 53 de orificii, pentru BP601

Caracteristică:

  • Piesă de schimb pentru: BP601
  • Diametru: 152 mm
  • Lungime: 160 mm
  • Greutate: 90g
  • Înălțimea produsului: 40 mm
  • Lungimea produsului: 80 mm
  • Greutate: 0,1300kg
  • Lățimea produsului: 60 mm