Nóż do cięcia szyb przednich

Nr art.: BP233
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
Numer artykułu BP233
EAN / GTIN 7314150134748
Numer producenta BP233
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Nóż do cięcia szyb przednich
  • Wąż wywiewowy do odprowadzania powietrza i redukcji hałasu
  • Niski poziom wibracji < 2,5 m/s²
  • Progresywny mechanizm dźwigniowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa
  • Z zakrzywionym ostrzem BPBG5725
  • Szeroki wybór ostrzy i skrobaczek dostępnych osobno

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie w barach: 6,3 bar
  • Minimalna średnica węża: 10 mm
  • Zużycie sprężonego powietrza: 260 l/min
  • Liczba uderzeń na minutę: 20
  • Ciśnienie akustyczne: 80,5 dBA
  • Siła wibracji: < 2.2 m/s²
  • Długość: 200 mm
  • Masa: 1,2 kg
  • Wysokość produktu: 65 mm
  • Długość produktu: 345 mm
  • Masa: 1,4000 kg
  • Szerokość produktu: 150 mm