Skærekniv til forruder

Art.-nr.: BP233
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
Artikelnummer BP233
EAN/GTIN 7314150134748
Producentnummer BP233
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skærekniv til forruder
  • Udstødningsslange til afledning af luft og støjreduktion
  • Low vibration < 2,5 m/s²
  • Progressiv håndtagsmekanisme med sikkerhedsafbryder
  • Med forkrøppet klinge BPBG5725
  • Stort udvalg af klinger og skrabere kan købes separat

Egenskab:

  • Tryk i bar: 6,3 bar
  • Mindste slangediameter: 10 mm
  • Trykluftforbrug: 260 l/min
  • Slag pr. minut: 20
  • Lydtryk: 80,5 dBA
  • Vibrationsstyrke: < 2.2 m/s²
  • Længde: 200 mm
  • Vægt: 1,2kg
  • Produkthøjde: 65 mm
  • Produktlængde: 345 mm
  • Vægt: 1,4000kg
  • Product bredde: 150 mm