Řezací nůž na čelní skla

Artiklové číslo: BP233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BP233
EAN / GTIN 7314150134748
Číslo výrobce BP233
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Řezací nůž na čelní skla
  • Odvodní hadice pro odvod vzduchu a minimalizaci hluku
  • Nízké vibrace < 2,5 m/s²
  • Progresivní pákový mechanismus s bezpečnostním spínačem
  • S ohnutou čepelí BPBG5725
  • Široký výběr čepelí a škrabek je k dostání samostatně

Charakteristika:

  • Tlak v barech: 6,3 bar
  • Minimální průměr hadice: 10 mm
  • Spotřeba stlačeného vzduchu: 260 l/min
  • Tepy za minutu: 20
  • Akustický tlak: 80,5 dBA
  • Vibrační síla: < 2,2 m/s²
  • Délka: 200 mm
  • Hmotnost: 1,2kg
  • Výška produktu: 65 mm
  • Délka výrobku: 345 mm
  • Hmotnost: 1,4000kg
  • Produkt šířka: 150 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku