Cuțit de tăiere pentru parbrize

Cod articol.: BP233
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
Cod articol BP233
EAN / GTIN 7314150134748
Număr producător BP233
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cuțit de tăiere pentru parbrize
  • Furtun de evacuare pentru evacuarea aerului și reducerea zgomotului
  • Vibrații reduse < 2,5 m/s²
  • Mecanism progresiv cu pârghie și întrerupător de siguranță
  • Cu lamă cotită BPBG5725
  • Gama largă de lame și răzuitoare disponibile separat

Caracteristică:

  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Consum de aer comprimat: 260 l/min
  • Bătăi pe minut: 20
  • Presiune sonoră: 80,5 dBA
  • Rezistența la vibrații: < 2,2 m/s²
  • Lungime: 200 mm
  • Greutate: 1,2kg
  • Înălțimea produsului: 65 mm
  • Lungimea produsului: 345 mm
  • Greutate: 1,4000kg
  • Lățimea produsului: 150 mm