Cuchilla cortadora para parabrisas

Número de artículo: BP233
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
Número de artículo BP233
EAN / GTIN 7314150134748
Número del fabricante BP233
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Cuchilla cortadora para parabrisas
  • Manguera de escape para la evacuación de aire y la reducción del ruido
  • Baja vibración < 2,5 m/s²
  • Mecanismo de palanca progresiva con interruptor de seguridad
  • Con hoja acodada BPBG5725
  • Amplia selección de cuchillas y rascadores disponibles por separado

Característica:

  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 260 l/min
  • Golpes por minuto: 20
  • Presión acústica: 80,5 dBA
  • Fuerza de vibración: & lt; 2,2 m/s²
  • Longitud: 200 mm
  • Peso: 1,2 kg
  • Altura del producto: 65 mm
  • Longitud del producto: 345 mm
  • Peso: 1,4000 kg
  • Producto anchura: 150 mm