Miarka do oleju

Nr art.: BOD4200
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
Numer artykułu BOD4200
EAN / GTIN 7314150169436
Numer producenta BOD4200
Numer L L51330 103169
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • kanistry na olej
  • Do smarowania olejem
  • Z dwoma zaworami kulowymi zapewniającymi dużą wydajność na skok
  • System pomp podłogowych zapewniający większą trwałość i bezpieczeństwo
  • Pojemność BOD4200: 200 ml i BOD4500: 500 ml
  • Zbiornik stalowy
  • Malowanie proszkowe
  • Z elastycznym i sztywnym wylewem

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 158 x 86 x 128 mm
  • Pojemność: 0,2 l
  • Wysokość: 158 mm
  • Długość: 128 mm
  • Szerokość: 86 mm
  • Masa: 0 315 kg
  • Wysokość produktu: 60 mm
  • Długość produktu: 240 mm
  • Masa: 0,2200 kg
  • Szerokość produktu: 130 mm