Burette à huile

Réf.: BOD4200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BOD4200
EAN / GTIN 7314150169436
Réf. fabricant BOD4200
Article hors catalogue L51330 103169
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • burettes à huile
  • Pour huiler
  • Équipé de deux vannes à bille pour un débit élevé par course
  • Système de pompage au sol pour une meilleure durabilité et une sécurité accrue
  • Capacité du BOD4200: 200 ml et BOD4500: 500 ml
  • Réservoir en acier
  • revêtement par poudrage
  • Avec bec verseur flexible et rigide

Caractéristique(s):

  • Taille du paquet: 158 x 86 x 128 mm
  • Volume: 0,2 l
  • Hauteur: 158 mm
  • Longueur: 128 mm
  • Largeur: 86 mm
  • Poids: 0 315 kg
  • Hauteur du produit: 60 mm
  • Longueur du produit: 240 mm
  • Poids: 0,2200 kg
  • Largeur du produit: 130 mm

Conseillers produits et services