Konvice na olej

Artiklové číslo: BOD4200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BOD4200
EAN / GTIN 7314150169436
Číslo výrobce BOD4200
L-číslo L51330 103169
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Olejničky
  • K mazání
  • Se dvěma kulovými ventily pro vysoký průtok na jeden zdvih
  • Systém podlahového čerpadla pro delší životnost a větší bezpečnost
  • Objem BOD4200: 200 ml a BOD4500: 500 ml
  • Ocelová nádoba
  • práškové lakování
  • S ohebným a pevným výtokem

Charakteristika:

  • Velikost paketu: 158 x 86 x 128 mm
  • Objem: 0,2 l
  • Výška: 158 mm
  • Délka: 128 mm
  • Šířka: 86 mm
  • Hmotnost: 0 315kg
  • Výška produktu: 60 mm
  • Délka výrobku: 240 mm
  • Hmotnost: 0,2200kg
  • Produkt šířka: 130 mm