Cană de ulei

Cod articol.: BOD4200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol BOD4200
EAN / GTIN 7314150169436
Număr producător BOD4200
L-Număr L51330 103169
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Canistre pentru ulei
  • Pentru ungere
  • Cu două supape cu bilă pentru un debit mare pe cursă
  • Sistem de pompare la sol pentru o durabilitate și o siguranță sporite
  • Capacitate BOD4200: 200 ml și BOD4500: 500 ml
  • Recipient din oțel
  • Vopsire prin pulverizare
  • Cu gura de scurgere flexibilă și rigidă

Caracteristică:

  • Dimensiune pachet: 158 x 86 x 128 mm
  • Volum: 0,2 l
  • Înălţime: 158 mm
  • Lungime: 128 mm
  • Lăţime: 86 mm
  • Greutate: 0.315kg
  • Înălțimea produsului: 60 mm
  • Lungimea produsului: 240 mm
  • Greutate: 0,2200kg
  • Lățimea produsului: 130 mm