Aceitera

Número de artículo: BOD4200
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
Número de artículo BOD4200
EAN / GTIN 7314150169436
Número del fabricante BOD4200
Número L L51330 103169
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • aceiteras
  • Para engrasar
  • Con dos válvulas de bola para un gran caudal por carrera
  • Sistema de bombeo en el suelo para una mayor durabilidad y seguridad
  • Capacidad del BOD4200: 200 ml y BOD4500: 500 ml
  • Recipiente de acero
  • Recubrimiento en polvo
  • Con boquilla flexible y rígida

Característica:

  • Tamaño del paquete: 158 x 86 x 128 mm
  • Volumen: 0,2 l
  • Altura: 158 mm
  • Longitud: 128 mm
  • Anchura: 86 mm
  • Peso: 0.315 kg
  • Altura del producto: 60 mm
  • Longitud del producto: 240 mm
  • Peso: 0,2200 kg
  • Producto anchura: 130 mm