Szpilka ERGO™, okrągła końcówka z uchwytem gumowym, 6 mm x 100 mm

Nr art.: BE-8985
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu BE-8985
EAN / GTIN 7314153010698
Numer producenta BE-8985
Numer L L51320 2018
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Wkrętak zaprojektowany w ramach procesu ERGO™
  • Z zaokrągloną końcówką do nacinania i wiercenia otworów
  • 3-częściowy uchwyt zapewniający maksymalny komfort obsługi; miękki materiał o sztywnej powierzchni gwarantuje wygodny chwyt i lepsze przenoszenie siły
  • Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
  • Odpowiednie ostrze można łatwo rozpoznać po kolorowym oznaczeniu i symbolu na końcu rękojeści
  • Płaskie boki zapobiegają stoczeniu się
  • Zintegrowane ucho do zawieszania
  • Ostrze wykonane z wysokowydajnego stopu stali, chromowane i w pełni hartowane, zapewniające maksymalną ochronę przed korozją i długą żywotność

Cecha szcz.:

  • średnica końcówki: 6 mm
  • Długość ostrza: 100 mm
  • długość ramienia: 122 mm
  • Szeroki uchwyt: 27 mm
  • długość całkowita: 222 mm
  • Masa: 67 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 225 mm
  • Masa: 0,0750 kg
  • Szerokość produktu: 25 mm