Punzón ERGO™, punta redonda con mango de goma, 6 mm x 100 mm

Número de artículo: BE-8985
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo BE-8985
EAN / GTIN 7314153010698
Número del fabricante BE-8985
Número L L51320 2018
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Destornillador diseñado mediante el proceso ERGO™
  • Con punta redondeada para usar como estaquillador y taladrar agujeros
  • Mango de tres componentes para una máxima comodidad de uso; su material blando con superficie rígida garantiza un agarre cómodo y una mejor transmisión de fuerza
  • Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a su diseño ergonómico
  • La hoja adecuada se puede identificar fácilmente gracias a la marca de color y al símbolo que hay en el extremo del mango
  • Los laterales planos evitan que el carro se desplace
  • Ojal de suspensión integrado
  • Hoja de aleación de acero de alto rendimiento, cromada y totalmente templada para una máxima protección contra la corrosión y una larga vida útil

Característica:

  • Diámetro punta: 6 mm
  • Longitud de la cuchilla: 100 mm
  • Longitud de mango: 122 mm
  • anchura mango: 27 mm
  • Longitud total: 222 mm
  • Peso: 67 g
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 225 mm
  • Peso: 0,0750 kg
  • Producto anchura: 25 mm