Poinçon ERGO™, pointe ronde avec manche en caoutchouc, 6 mm x 100 mm

Réf.: BE-8985
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
Référence article BE-8985
EAN / GTIN 7314153010698
Réf. fabricant BE-8985
Article hors catalogue L51320 2018
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Tournevis conçu dans le cadre du processus ERGO™
  • Avec une pointe arrondie pour pré-percer et percer des trous
  • Poignée à trois composants pour un confort d’utilisation maximal ; le matériau souple à surface rigide assure une prise en main confortable et une meilleure transmission de la force
  • Un confort maximal avec un minimum d’effort grâce à une conception ergonomique
  • La lame appropriée peut être facilement identifiée grâce à la marque de couleur et au symbole figurant à l’extrémité du manche
  • Les parois latérales plates empêchent le véhicule de rouler
  • Œillet de suspension intégré
  • Lame en alliage d’acier haute performance, chromée et entièrement trempée pour une protection maximale contre la corrosion et une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Diamètre pointe: 6 mm
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Longueur poignée: 122 mm
  • Poignée large: 27 mm
  • Longueur totale: 222 mm
  • Poids: 67 g
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 225 mm
  • Poids: 0,0750 kg
  • Largeur du produit: 25 mm