• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERGO™ Ahle, runde Spitze mit Gummigriff, 6 mm x 100 mm

Artikel-Nr.: BE-8985
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BE-8985
EAN / GTIN 7314153010698
Herstellernummer BE-8985
L-Nummer L51320 2018
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
  • Mit runder Spitze zum Vorstechen und Bohren von Löchern
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Durchmesser Spitze: 6 mm
  • Länge der Klinge: 100 mm
  • Grifflänge: 122 mm
  • Breite Griff: 27 mm
  • Gesamtlänge: 222 mm
  • Gewicht: 67 g
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 225 mm
  • Gewicht: 0,0750 kg
  • Produkt-Breite: 25 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb