ERGO™ Pungă, vârf rotund cu mâner din cauciuc, 6 mm x 100 mm

Cod articol.: BE-8985
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol BE-8985
EAN / GTIN 7314153010698
Număr producător BE-8985
L-Număr L51320 2018
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță concepută în cadrul procesului ERGO™
  • Cu vârf rotund pentru tăiere și găurire
  • Mâner cu 3 componente pentru un confort maxim în utilizare; materialul moale cu suprafață rigidă asigură o prindere confortabilă și o mai bună transmitere a forței
  • Confort maxim cu efort minim datorită designului ergonomic
  • Lama potrivită poate fi identificată cu ușurință datorită marcajului color și simbolului de pe capătul mânerului
  • Părțile laterale plate împiedică rostogolirea
  • Ochi de suspendare integrat
  • Lama din aliaj de oțel de înaltă performanță, cromată și completădă călită pentru o protecție maximă împotriva coroziunii și o durată lungă de viață

Caracteristică:

  • Diametru vârf: 6 mm
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Lungimea mânerului: 122 mm
  • Wide mâner: 27 mm
  • Lungimea totală: 222 mm
  • Greutate: 67g
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 225 mm
  • Greutate: 0,0750kg
  • Lățimea produsului: 25 mm