Klucz nasadowy do śrub skrzydełkowych

Nr art.: BD017E
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Długość całkowita L 104 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna, Do nakrętek rowkowych 31 mm
Cechy szczególne, Do nakrętek rowkowych Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do nakrętek rowkowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BD017E
EAN / GTIN 4991644652792
Numer producenta BD017E
Numer L L60050 4781
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Długość: 104 mm
  • D1: 31 mm
  • Długość: 21 mm
  • Napęd: 1/4 cala
  • 6-kąt zewnętrzny
  • z rowkami
  • Do nakrętek motylkowych
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Materiał: Chrom-molibden