{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost pogona, zunanji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Zunanji premer, za matice z režo | 31 mm | |
| Posebnosti, za matice z režo | s funkcijo držanja vijakov | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ | |
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Skupna dolžina | 104 mm | |
| Pogon | zunanji 4-kotnik | |
| Pogon | za matice z režo |
| Številka izdelka | BD017E | |
| EAN/GTIN | 4991644652792 | |
| Številka proizvajalca | BD017E | |
| L-število | L60050 4781 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |