Llave de vaso para tornillos de las alas 104 mm

Número de artículo: BD017E
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo molibdeno
Longitud total L 104 mm
Superficie cromado/a
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 1/4 pulgada
Diámetro exterior, Para tuercas de ranura 31 mm
Particularidad, Para tuercas de ranura Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Vaso
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tuercas de ranura

Identificación y clasificación

Número de artículo BD017E
EAN / GTIN 4991644652792
Número del fabricante BD017E
Número L L60050 4781
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 104 mm
  • D1: 31 mm
  • Longitud: 21 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Hexágono externo
  • geRanurat
  • para Flügelmuttern
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno