{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-molibden | |
| Lungimea totală L | 104 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Dimensiuni motor, Pătrat exterior | 1/4 inch | |
| Diametru exterior, Pentru şuruburi cu cap cu sloturi | 31 mm | |
| Particularitate, Pentru şuruburi cu cap cu sloturi | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Acţionare | Pătrat exterior | |
| Portanţă | Pentru şuruburi cu cap cu sloturi |
| Cod articol | BD017E | |
| EAN / GTIN | 4991644652792 | |
| Număr producător | BD017E | |
| L-Număr | L60050 4781 | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |